2023年卓上カレンダー カラーインデックス

2023年卓上カレンダー カラーインデックス - 新日本カレンダー

ちょっと大きめ。
カラーインデックス+いつでも見れる年間カレンダー付!
壁掛けとしても使えます!
カレンダーが掲載されているカラフルなインデックス。
ページをめくらずに年間スケジュールを確認することができます。

用途カレンダータイプ壁掛け・卓上兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×180質量(g)125枚数13製本リングサイズ内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85471095NK-8541
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする