曜日別特売

デスクアンダーラック

デスクアンダーラック - LION (ライオン事務器)デスクアンダーラック - LION (ライオン事務器)デスクアンダーラック - LION (ライオン事務器)デスクアンダーラック - LION (ライオン事務器)

フリーアドレスタイプのデスクでの使用に便利なラック。社内移動用バッグや私物が収納でき、机上がすっきり。上段の棚板は3段階で位置が変えられます。コンパクトな設計ながら、ボックスファイルが4個置けます。折りたたみ傘などを掛けるのに便利なフックと取っ手は左右どちらにも付いています。

仕様可動棚板(上段):50mmピッチ・3段階材質本体・棚板:スチール・粉体塗装、キャスター:Φ30mmナイロン双輪4個(2個ストッパー付)幅(mm)420質量(kg)3.5キャスターあり最大積載量(kg)10/段(棚板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×250×550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85474184UR-420サテンブラック420×250×550220
35,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85474193UR-420ホワイト420×250×550220
35,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする