曜日別特売

マウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g

マウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g - エレコムマウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g - エレコムマウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g - エレコムマウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g - エレコムマウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g - エレコムマウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g - エレコムマウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g - エレコムマウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g - エレコム
(1件のレビュー)

移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えたケーブル巻き取りタイプの”Slint モバイルマウス”です。

ホイール数1個分解能1600カウントコネクタ形状USB-A オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機LED色ブルー付属品収納ポーチ×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×103.8×28.0サイズMケーブル長(m)約0.63内容量1個
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方式
ボタン数
読取方式
インターフェイス
対応OS
電源
保証期間
定格電圧(V)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85474875M-TM10UBBK-3個 ※ホイールボタン含む光学センサー方式ブラック-Windows 11/10/8.1、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、Chrome OS--5約53※ケーブル含む
4,007
2,198
2,418(税込)
当日出荷
85474909M-TM10UBWH-3個 ※ホイールボタン含む光学センサー方式ホワイト-Windows 11/10/8.1、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、Chrome OS--5約53※ケーブル含む
4,007
2,198
2,418(税込)
当日出荷
85474884M-TM10UBBU有線3個(ホイールボタン含む)光学センサー方式(Blue LED)ブルーUSBWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Chrome OSUSBバスパワー1年5.0約53(ケーブル含む)
4,007
取扱い終了
代替品有
85474893M-TM10UBPN有線3個(ホイールボタン含む)光学センサー方式(Blue LED)ピンクUSBWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Chrome OSUSBバスパワー1年5.0約53(ケーブル含む)
3,710
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85474884M-TM10UBBU85474875M-TM10UBBKM-TM10UBBU マウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g エレコム 85474875マウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53gエレコム1個
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85474893M-TM10UBPN85474875M-TM10UBBKM-TM10UBPN マウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g エレコム 85474875マウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53gエレコム1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 外出時には常備の予備品
製造業

薄くて電池不調で信頼性抜群。出先でイザというとき活躍してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする