ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 充電式 軽量 薄型 3台同時接続 左右対称

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 充電式 軽量 薄型 3台同時接続 左右対称 - エレコム

移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えた充電式Bluetooth(R)タイプの”Slint モバイルマウス”。

ホイール数1個分解能1600カウント通信方式GFSK方式対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機適合規格Bluetooth 4.2 Class2/profile:HOGP(HID Over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯LED色ブルー連続動作時間約76時間連続待機時間約83日サイズM内容量1個
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
ボタン数
読取方式
電源
対応OS
接続台数
電波到達距離(m)
付属品
保証期間
電池使用可能期間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85474918M-TM15BBBK-4個 ※ホイールボタン含む光学センサー方式ブラック【本体】内蔵リチウムイオン充電池Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 11、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15、iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。3台 ※同時接続はできません。磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。充電用ケーブル[USB-A⇔USB Micro-B](ケーブル長:0.15m)x1、収納ポーチ×11年間約111日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)【マウス本体】55.5×103.8×28.0【マウス本体】約49
8,618
取扱い終了
85474927M-TM15BBBU-4個 ※ホイールボタン含む光学センサー方式ブルー【本体】内蔵リチウムイオン充電池Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 11、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15、iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。3台 ※同時接続はできません。磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。充電用ケーブル[USB-A⇔USB Micro-B](ケーブル長:0.15m)x1、収納ポーチ×11年間約111日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)【マウス本体】55.5×103.8×28.0【マウス本体】約49
8,618
取扱い終了
85474936M-TM15BBPN無線4個(ホイールボタン含む)光学センサー方式(Blue LED)ピンク内蔵リチウムイオン充電池Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 11、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15、iPadOS 153台(同時接続はできません)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。充電用ケーブル[USB-A⇔USB Micro-B](ケーブル長:0.15m)×1、収納ポーチ×11年約111日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)55.5×103.8×28.0約49
7,980
取扱い終了
85474945M-TM15BBWH-4個 ※ホイールボタン含む光学センサー方式ホワイト【本体】内蔵リチウムイオン充電池Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 11、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15、iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。3台 ※同時接続はできません。磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。充電用ケーブル[USB-A⇔USB Micro-B](ケーブル長:0.15m)x1、収納ポーチ×11年間約111日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)【マウス本体】55.5×103.8×28.0【マウス本体】約49
8,618
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電式Bluetoothマウス Slint M-TM15BBGM/EC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする