曜日別特売

センサーライト

センサーライト - マスプロ電工

電球色LED×60個(左右30個)を搭載した明るいセンサーライト。
明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能

電球の種類LED設置場所軒下消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.2以下)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ保護等級IPX5付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個光色電球色LED使用数(個)60個(左右30個×2)全光束(Lm)2000検知エリア(m)水平約90° 距離約:12、水平約180°距離約:3点灯保持時間約5秒から約5分機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯ケーブル長(m)AC:約3.2取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90使用温度範囲(℃)-20~+45電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×353×138(クランプ部を除く)質量(kg)約1.1(クランプ部を除く)灯数60内容量1台
注意
※ LEDの交換はできません。
※本機は軒下など、できるだけ雨、風や日光が直接当たらないところに設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85475146MSL3
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする