高輝度L白色ED×78個(26個×3)を搭載した明るいセンサーライト。
明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
電球の種類LED設置場所軒下消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.6以下)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ保護等級IPX5付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個光色高輝度白色LED使用数(個)78個(26個×3)全光束(Lm)3000検知エリア(m)水平約120° 距離約:12、水平約180°距離約:6点灯保持時間約5秒から約5分機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯ケーブル長(m)AC:約3.2取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90使用温度範囲(℃)-20~+45電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×261×190(クランプ部を除く)質量(g)約950(クランプ部を除く)灯数78内容量1個