曜日別特売

Chromebook Spin 311 (MediaTek M8183C/4GB/64GB eMMC/Chrome OS/11.6型/ピュアシルバー)

Chromebook Spin 311 (MediaTek M8183C/4GB/64GB eMMC/Chrome OS/11.6型/ピュアシルバー) - Acer(エイサー)

約1kgの軽量設計で、約206×290mmのボディはA4用紙より小さいコンパクトサイズ。どこへでも気軽に持ち運んで、作業を快適にこなせます。
ちょうどいい大きさの11.6インチ タッチパネルには傷に強く抗菌仕様のCorning(R) Gorilla(R) Glassを採用。お子さまも安心して使えます。
ぐるりと折り返せる画面は、4つのスタイルで場面に合わせて最適に使い分けられます。IPSパネル搭載でどんな角度でも鮮やかです。
バッテリーは最大約15時間連続駆動が可能。
Wi-Fi 5(IEEE802.11ac)に対応。

仕様オフィスソフト非搭載付属品45W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書質量(kg)約1.05電源45W USB Type-C ACアダプター(100V-240V、50/60Hz)、36Wh リチウムイオン(本体内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290.0×18.8×206.0スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー×2入力仕様装置:Acer FineTip キーボード(78キー/日本語)、タッチパッド色(本体)ピュアシルバーWebカメラ広視野角対応 HDR HDウェブカメラ(1280×720、720p)バッテリー稼動時間(標準)約15時間タッチパネル方式10点マルチタッチBluetoothBluetooth®; 4.1 準拠ストレージ64GB eMMC光学ドライブ非搭載無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠外部インタフェースUSB 3.2 ポート×1(Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応 ※別途、変換ケーブルをご用意ください)、USB 2.0 ポート×1、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1カードスロット非搭載内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
メモリー
OS
ディスプレイ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85475198CP311-3H-H14PMediaTek プロセッサー M8183C 2.00GHz4GBChrome OS11.6型、WXGA HD(1366×768)、16:9画面、LEDバックライト、光沢パネル、IPSパネル搭載、抗菌仕様Corning®; Gorilla®; Glass
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする