曜日別特売

DLPプロジェクター H6518STi (1080p (1920×1080)/3500 ANSI lm (標準)、2800 ANSI lm (ECOモード)/HDMI/3D対応/2.95kg/2年間保証)

DLPプロジェクター H6518STi (1080p (1920×1080)/3500 ANSI lm (標準)、2800 ANSI lm (ECOモード)/HDMI/3D対応/2.95kg/2年間保証) - Acer(エイサー)

短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。
Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。

付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書質量(kg)2.95電源AC入力 100~240V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×255.3×100.2コントラスト比10000:1解像度1920×1080(1080p)輝度(ANSI lm)3500(標準)、2800(ECOモード)主な用途家庭用色再現性約10億7000万色入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1設置方式ポータブル投影サイズ(対角)45インチ(115cm)~303インチ(770cm)スピーカー3W×1出力端子音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1LED寿命(時間)5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)0.5~3.4投影方式DLP 方式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85475243H6518STi
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする