ルートアール
PD給電対応OTGアダプター
PD対応OTGアダプターケーブル
急速充電&OTG機能
Type-C1ポートのスマホなどに有効
プラグアンドプレイ対応
キーボード・マウス等入力機器やUSBメモリなどに互換性
端子形状
Type-Cオス - Type-Cメス
USBポート
USB2.0 1ポート(USB Aメス×1)
端末
OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末
電源
PD3.0 最大20V/3A (60W)
全長
約12.5
質量(g)
約14
付属品
簡易説明書、保証書
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85475715
RUA-OTGTPU1
¥
1,318
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください