曜日別特売

Type-C OTGアダプタ

Type-C OTGアダプタ - ルートアールType-C OTGアダプタ - ルートアール

USB3.0対応Type-C OTGアダプター
給電しながらUSB機器を同時利用
USB3.0対応で高速転送
Type-Cが1ポートのスマホに最適
プラグアンドプレイ対応

端子形状Type-C オス - Type-C メスUSBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9質量(g)約5付属品簡易説明書、保証書内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85475758RA-OTGTU1PW
709
708
779(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする