ルートアール
Type-C OTGハブ
USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB
バスパワータイプ
USB3.0対応で高速転送
プラグアンドプレイ対応
端子形状
Type-Cオス
USBポート
USB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート)
端末
OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
約4.5×1.7×0.9
質量(g)
約6
付属品
簡易説明書、保証書
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85475767
RA-OTGTU2HW
¥
648
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください