八幡ねじ
ルームバーゴールド
タオルを掛けたりストッパーがわりにしたり。
付属品
取付ねじ:真鍮皿木ねじ3.1×25・・4本入り
色
ゴールド
耐荷重(kg)
5
内容量
1セット(1個)
注意
※すべて手作りのため、多少のサイズ誤差がございます。
※サイズは画像・図面にてご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85477307
4979874086983
450
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
85477316
4979874087294
750
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85477325
4979874087706
230
¥
1,150
¥
1,098
¥
879
アウトレット
¥
967
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください