八幡ねじ
アイアンハンドル横
用途
引き出しの取手や箱等の持ち手部分に
材質
アイアン
取付ねじ
皿木ねじ
色
ゴールドブロンズ
ねじサイズ
3.8×25
内容量
1セット(2個)
注意
※すべて手作りのため、多少のサイズ誤差がございます。
※サイズは画像・図面にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85477745
4979874084767
S
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85477754
4979874084781
M
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください