充電式保冷温庫(50L大容量タイプ)

充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) - マキタ充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) - マキタ充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) - マキタ充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) - マキタ充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) - マキタ充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) - マキタ充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) - マキタ
(1件のレビュー)

大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」
ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減
インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能)
ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能
90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能
USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動

仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード質量(kg)27(BL4050F×2装着時)消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320出力電圧(V)直流5出力電流(A)直流2.4保護等級本体:IPX4冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15感電保護クラスClass3断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)USBタイプUSB-Aタイプ保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時内容量1台
関連資料:(5.24MB)
注意
※本体のみでバッテリー・充電器別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85478497CW002GZ
125,800
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
85478506CW002GZOオリーブ
125,800
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85478506
2024-08-01
用途: オートキャンプ時
プロフィットサポート株式会社運輸・通信業

キャンプ場では冷蔵冷凍庫の代わりになり便利でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする