ウルトラ4Eチェッカー

ウルトラ4Eチェッカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4Eチェッカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

金属探知付き検電器
直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)
金属探知(感度調整機能付)
音と光でわかりやすい
スケルトンデザイン
LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯
交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器
直接検電(区分検電):
コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。
100V、200Vの電圧判別が可能
被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる
金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、
スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能
電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅
感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)
オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ
金属製検電部
使用電池:リチウム電池 CR2032×1
( 電池は付属していません。別途ご用意ください)

材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85500766SEC-930直接検電・被覆検電:直接検電 AC100、対地電圧:80~120、直接検電: AC200、対地電圧:160~600、被覆検電 AC:80~600
11,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする