曜日別特売

LEDパランドルRX(充電式・フレキシブルタイプ)

LEDパランドルRX(充電式・フレキシブルタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

調光ボリューム付フレキシブルLED作業灯
LEDライトを自由な方向に照射可能
調光ボリュームによりLEDライトの明るさを自由に調光可能
メインライトは記憶機能により消灯直前の明るさで点灯
底部マグネット、フック付
電池残量がわかるインジケータ表示付
充電式 リチウムイオン電池

電球の種類LED保護等級IP30消費電力(W)5(MAIN)、1(SPOT)光束(Lm)MAIN:500(HIGH)~40(LOW)、SPOT:120点灯時間(時間)MAIN:約2(HIGH)~25(LOW)、SPOT:約9寸法(mm)45×67×475色温度(K)【LED】MAIN:6000~7000・SPOT:5500~6500電圧×電流(VA)充電:5×1充電時間(時間)約4.5バッテリーリチウムイオン電池(3.7V、2600mAh)使用環境温度(℃)-10~40、常湿材質ボディ部:ABS、レンズ部:ポリカーボネートバッテリー容量(Ah)2.6フックフック付マグネット底部マグネット内容量1個
注意
※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85500827PLRX-500A
3,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする