ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)

ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる
蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に
(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)
伸長時長さ:3m
M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP
メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能
軽索引用

寸法(mm)27×27×380長さ(m)伸長時3、収納時0.38径(Φmm)竿:18最大径(Φmm)竿:27竿数12先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HMねじ竿先端:M5 凸ネジ材質本体:ステンレス、グリップ:TPE伸長時寸法(m)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85500888DPF-300H
10,500
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする