曜日別特売

ケーブルローラー

ケーブルローラー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる
ローラーの高さを二段階に調整できる
ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。
不使用時、積み重ねて保管できる
最大積段数:8段

寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4材質ローラー:ナイロン、本体:スチール内容量1個
注意
※ナットをあまり強く締めないでください。緩めにくくなります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85500967CR-510A
10,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする