DENSAN(デンサン/ジェフコム)
フミダイソックス
床面を汚さない、キズつけない 踏台に履かせるソックス 1セット4個入
材質
本体:ポリエステル、滑り止め:PVC
適合寸法(mm)
使用できる脚部:32×32
寸法(mm)
40×40×140
質量(kg)
15
仕様
底面に滑り止め付
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85501003
FMS-4S-YL
イエロー
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
85501019
FMS-4S-BK
ブラック
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください