DENSAN(デンサン/ジェフコム)
モジュラープラグカバー
モジュラープラグを保護するカバー(CAT6Aなど太径LANケーブル用)
メーカーモジュラープラグに対応 ※クリップ付モジュラープラグを除く
取付方式
1:モジュラープラグを取付ける前に本製品をケーブルに通しておきます。2:ケーブルを加工します。3:本製品をモジュラープラグに差し込み、圧着工具で圧着します。
寸法(mm)
14.1×25.6×16.5
材質
PVC
内容量
1個(25個)
注意
※圧着によるラッチの押されすぎに注意。ポートに差し込む前に手で起こしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85501028
MJC-870BL
外径:6.5~6.8(プラグカバーの内径7.0mm)
青
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85501037
MJC-875BL
外径:6.9~7.3(プラグカバーの内径7.5mm)
青
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
85501046
MJC-870CL
外径:6.5~6.8(プラグカバーの内径7.0mm)
クリア
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85501055
MJC-875CL
外径:6.9~7.3(プラグカバーの内径7.5mm)
クリア
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください