DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDパランドルRX(スマホ充電機能付)
スマホ充電機能付 小型LED作業灯
HIGHとLOWの2段階切替
WIDE~SPOTのフォーカス機能
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
5
バッテリー
リチウムイオン(3.7V 2000mAh)
光束(Lm)
HIGH:330、LOW:140
点灯時間(時間)
HIGH:約4、LOW:約5
寸法(mm)
25×120×25
色温度(K)
7200
充電時間(時間)
約4
付属品
USBタイプC ケーブル約0.5m
色(インジケーター)
充電中:赤、完了 :緑
出力
USB:5V-1A
照射角度(°)
約25~66
使用環境温度(℃)
5~40
材質
ボディ部:アルミ、レンズ部:ポリカーボネート、ストラップ部:ナイロン・ABS
仕様
充電式(充電中/充電完了表示付)、ストラップ付
内容量
1個
注意
※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85501073
PLRX-PMA
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください