曜日別特売

LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)

LEDプロジェクションライト(投照器・集光型) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・集光型) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・集光型) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く
発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能
超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)
離れたところからでもリモコンですぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を
専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具
専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能
-20℃でも使用可能
防雨防塵ボディ(IP65)

用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)内容量1個
注意
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85501107PDS-C02-40WL
65,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする