DENSAN(デンサン/ジェフコム)
カテゴリー6Aケーブルジョイント(シールド付)
モジュラープラグ同士の接続用
カテゴリー6A性能準拠品
シールド付カテゴリー6Aのモジュラープラグ同士を
ジョイントすることができる
ストレート接続
くし型配線の採用で高性能
寸法(mm)
30×16.7×20
材質
ハウジング:ABS、コンタクト:りん青銅、シールド:銅合金
規格
CAT6A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85501125
LFNJJ-6AS
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください