テーパーワン(50周年記念パッケージ)

テーパーワン(50周年記念パッケージ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)テーパーワン(50周年記念パッケージ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)テーパーワン(50周年記念パッケージ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)テーパーワン(50周年記念パッケージ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)
Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド
テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない
入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)
入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる

線径(Φmm)4(15m)-5長さ(m)32金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)寸法(mm)6×6ロッド単線ツイストタイプ材質ロッド:PET、金具:SS材破断荷重(kN[kgf])0.8[90]内容量1個(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85501195TOP-4530MJ
21,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする