スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい
両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
27本まで連結可能
密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED使用場所屋外用定格消費電力(W)20色パイプ:透明寸法(mm)45×900×45質量(kg)1光色昼光色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格入力電流(A)0.2LED使用数(個)160全光束(Lm)2000本数最大接続:27本平均演色評価数(Ra)80照射角度(°)120使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下色温度(K)6000力率0.85以上電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグケーブル長(m)3延長ケーブル(m)0.3材質(パイプ)ポリカーボネート材質(キャップ)ステンレス定格寿命(時間)40000付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス保護等級IP63内容量1個