LEDパランドル(スリム・単独タイプ)

LEDパランドル(スリム・単独タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・単独タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・単独タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・単独タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯です。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用しており、密閉構造で防雨型(保護等級IP63)です。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能で、水を通さず空気だけを通す換気弁を搭載しています。

付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレスパイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85501213PDL-2045×900×452020000.2160
26,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
85501238PDL-5045×1500×455050000.5280
33,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする