LEDパランドル(スリム・連結タイプ)

LEDパランドル(スリム・連結タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・連結タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい
両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
12本まで連結可能
密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
水を通さず空気だけを通す換気弁搭載

電球の種類LED使用場所屋外用定格消費電力(W)50パイプ:透明寸法(mm)45×1500×45質量(kg)1.4光色昼光色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格入力電流(A)0.5LED使用数(個)280全光束(Lm)5000本数最大接続:12本平均演色評価数(Ra)80照射角度(°)120使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下色温度(K)6000力率0.85以上電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグケーブル長(m)3延長ケーブル(m)0.3材質(パイプ)ポリカーボネート材質(キャップ)ステンレス定格寿命(時間)40000付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス保護等級IP63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85501247PDL-50J
36,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: テント作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ライトが明るいし、衝撃に強い。
テント内で取り付けが簡単(専用ステーがある為)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする