DENSAN(デンサン/ジェフコム)
カルバリケード
2.5mまで伸ばせるバリケード
コンパクトに縮めて省スペース
軽量3kgで移動がラク
夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付
ソフトネオンやロープも通せるリングトップ
支柱に水を注入すれば安定感が増します
材質
PE
寸法(mm)
2500×380×960
質量(kg)
3
収納時寸法(mm)
250×380×960
高さ(mm)
960
間口(mm)
2500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85501326
CBCF-250
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください