DENSAN(デンサン/ジェフコム)
HQステップドリル(ブルー)
ナノメートルチタンコーティング
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質
M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)
充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)
鉄板:2.0、ステンレス:1.6
表面処理
ナノメートルチタンコーティング
内容量
1個
注意
※電動工具は回転タイプ専用
※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
全長(mm)
寸法(mm)
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85501335
DSHB-412RH
4、5、6、7、8、9、10、11、12
9
80
12×12×80(加工誤差±2.5)
軟鉄:1990-660、ステンレス:640-210、プラスチック:1200-400
¥
6,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85501344
DSHB-433RH
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33
15
112
33×33×112(加工誤差±2.5)
軟鉄:1990-260、ステンレス:640-80、プラスチック:1200-160
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください