電工Vスパット ハサミ

電工Vスパット ハサミ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工Vスパット ハサミ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

VVF2.6x3を片手で切断出来る
切るものを逃さないギザ刃とアーチ刃
高い耐久性と、安全性を兼ね備えた手軽に安心して使える電工ハサミ
VVF2.6x3 を片手で切断出来るステンレスの厚刃
切るものを逃さないギザ刃とアーチ刃で、ケーブルが切り易い
握りやすい形状で手に優しい素材のエルゴノミクスハンドル
手に力が入り易い屈曲したデザイン

切断能力アーチ刃(銅線専用):VVF2.6x3C・ワイヤーカッター:Φ2 軟鉄線寸法(mm)180×20×70材質SUS・Nylon・TPR全長(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85501378MH-9
5,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする