DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワークポジショニング用ロープ(軽量・ソフトタイプ)
ソフトで使いやすい、ワークポジショニング作業専用のロープ
アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ
赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
フック
14L-1型(口開き20mm)、8字環
ランヤード(直径)(Φmm)
16三つ打ち・ナイロンロープ
寸法(mm)
16×16×2100
質量(kg)
1.04
材質
ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金、スチール
仕様
伸縮調節器:14-28A型
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85501405
WP-200FCS-WTS
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください