DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDフォールSJX
流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)
AC24
定格消費電力(W)
(最大)4
寸法(cm)
41
LED使用数(個)
合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)
点灯方式
流れ点灯(ランダム)
連結数
最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用環境温度(℃)
-10~40、常湿
保護等級
IP44
寸法(Φ×mm)
12×416(1本あたり)
ケーブル長(cm)
10(1本あたり)
質量(g/本)
53
種別
SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)
タイプ
1個口
仕様
専用整流器 SJ-602D対応
内容量
1組
注意
※LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85501597
SJX-E09-41B-5S
青
青
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85501606
SJX-E09-41L-5S
電球色
電球色
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85501615
SJX-E09-41W-5S
白
白
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください