DENSAN(デンサン/ジェフコム)
AC-DCアダプタ
電源とAC-DC変換器を内蔵
入力
AC100V 50/60Hz 2A
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
定格電力(W)
ポート数
出力
ケーブル長(m)
ケーブル長(cm)
タイプ
プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85501658
PAD-150W-A
119×153×52
1.5
150
出力:2箇所(1ポートあたりSJV60以下)
DC24V 3.125A、アースなし2極プラグ
1.8
出力:25
150W
-
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85501667
PAD-50W-A
50×127×34
-
50
-
DC24V 2.08A
電源:1.8
出力:23
50W
アースなし2極プラグ
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
85501676
PAD-80W-A
63×137×37
-
80
-
DC24V 3.33A
電源:1.8
出力:23
80W
アースなし2極プラグ
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください