LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ)

LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

コントローラー・ストリング10本の一体型
フルカラーマルチパターン点灯(8種)
フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯
(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)
別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると
LEDツリーが簡単に設置できる

間隔(mm)LED:約100LED使用数(個)200(20個×10本)駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44長さ(m)2.5(10本)リング穴径(Φmm)100寸法(m)ストリング:2.5(10本)ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)内容量1個
注意
※LEDツリーSDXは点灯部分の部品です。
※別売のAC-DCアダプタとの組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85501755SDX-E11-25MP
58,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする