DENSAN(デンサン/ジェフコム)
AC-DCアダプタ
SDXシリーズ用 AC-DCアダプタ
電圧(V)
DC66
寸法(mm)
50×127×34
質量(kg)
1.3
定格電力(W)
50
入力
AC100V 50/60Hz 2A
出力
DC66V 2.27A
プラグ
アースなし2極プラグ
ケーブル長(m)
電源:1.8、出力:0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85501764
PAD-DC66-A
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください