マグネットホルダー

マグネットホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネットホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネットホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

灯具を、鉄のフレームなどに固定できる 強力マグネット付ホルダー

付属品割りピン×2適合機種(適応パイプ径Φ45mm)LEDパランドル(スリムタイプ)、PDL-20、PDL-20J、PDL-30、PDL-30J、PDL-30M、PDL-30MJ、PDL-50、PDL-50J寸法(mm)55×43×72材質ステンレス・フェライト磁石内容量1セット(2個)
注意
※注意:製品には鋭利な部分がございますので、
※取り付け作業時には保護手袋をするなどご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85501886PMH-450
4,400
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする