キョーワ(ネット)
防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途
工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)
1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)
68.6以上
ハトメピッチ(mm)
300
仕様
【充実率】90%
特性
防炎
内容量
1枚
注意
※商品写真は、パソコンモニターやスマホの設定、部屋の照明等の具合により実際の商品と色味が違って見える場合があります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85478883
UK-333グレー ハトメピッチ300
グレー
1.82×5.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85478899
UK-333グレー ハトメピッチ300
グレー
1.52×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
85478908
UK-333グレー ハトメピッチ300
グレー
1.21×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
85478917
UK-333グレー ハトメピッチ300
グレー
0.91×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85478926
UK-333グレー ハトメピッチ300
グレー
0.61×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85478935
UK-333ブルー ハトメピッチ300
ブルー
1.82×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85478944
UK-333ブルー ハトメピッチ300
ブルー
1.52×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85478953
UK-333ブルー ハトメピッチ300
ブルー
1.21×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85478969
UK-333ブルー ハトメピッチ300
ブルー
0.91×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85478978
UK-333ブルー ハトメピッチ300
ブルー
0.61×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85478987
UK-333グリーン ハトメピッチ300
グリーン
1.82×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85478996
UK-333グリーン ハトメピッチ300
グリーン
1.52×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479005
UK-333グリーン ハトメピッチ300
グリーン
1.21×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479014
UK-333グリーン ハトメピッチ300
グリーン
0.91×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479023
UK-333グリーン ハトメピッチ300
グリーン
0.61×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479039
UK-333白 ハトメピッチ300
白
1.82×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479048
UK-333白 ハトメピッチ300
白
1.52×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479057
UK-333白 ハトメピッチ300
白
1.21×5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85479066
UK-333白 ハトメピッチ300
白
0.91×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85479075
UK-333白 ハトメピッチ300
白
0.61×5.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください