防炎メッシュシート2類

防炎メッシュシート2類 - キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類 - キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類 - キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類 - キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類 - キョーワ(ネット)

メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)

用途塗料や砂塵の飛散防止にグレー特性採光性・通気性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル網目(mm)0.75引張強度(kN)0.49以上ハトメピッチ(mm)450
注意
※直射日光を避け、乾燥した風通しのよい場所に保管してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85479285#10000グレー ハトメピッチ4501セット(10枚)1.8×7.2
オープン
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479294#10000グレー ハトメピッチ4501セット(10枚)1.2×7.2
オープン
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479303#10000グレー ハトメピッチ4501セット(15枚)0.9×7.2
オープン
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479319#10000グレー ハトメピッチ4501セット(20枚)0.6×7.2
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
85479328#10000グレー ハトメピッチ4501セット(10枚)1.8×6.3
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479337#10000グレー ハトメピッチ4501セット(10枚)1.2×6.3
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479346#10000グレー ハトメピッチ4501セット(15枚)0.9×6.3
オープン
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
85479355#10000グレー ハトメピッチ4501セット(20枚)0.6×6.3
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする