キョーワ(ネット)
防炎2類白シート 原反 50mロール
防炎性に優れます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
ロール状シートで取扱いが容易です。
日本製で高品質のシート生地です。
用途
建築現場内の床養生、資材置場での風や雨水対策、雨除け・日覆い・埃除けなどの野積みシート
厚さ(mm)
0.3
色
白
形状
ロールタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
質量(g/m
2
)
325
寸法(m)
1.87×50
仕上り寸法(m)
1.87×50
特性
防炎
内容量
1本
注意
※長さは乱尺です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85479888
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください