キョーワ(ネット)
防音シート
仮設工業会認定品です。
工事に伴う騒音を軽減し周辺環境に配慮します。
防音性能だけでなく、耐久性も有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途
工事で発生する騒音の減音
厚さ(mm)
1
色
グレー
特性
防音・耐久性・防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)
1.47以上
引張強度×伸び(kN・mm)
68.6以上
ハトメピッチ(mm)
300
仕様
【音響透過損失】8.0dB以上(500Hz時)
内容量
1枚
注意
※右上に仮設工業会マーク、右下に【防音】の文字が入ります。
※写真では【KYOWA】マークが印字されておりますが、実際の商品には印字はありません。
※商品の開封時にインクの臭いがする場合があります。風通しの良い日陰にしばらく置いて頂くと自然に軽減されていきます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85480834
#1000 ハトメピッチ300
1.8×3.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85480843
#1000 ハトメピッチ300
1.5×3.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85480859
#1000 ハトメピッチ300
1.2×3.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85480868
#1000 ハトメピッチ300
0.9×3.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85480877
#1000 ハトメピッチ300
0.6×3.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください