植物用万田酵素粒状タイプ

植物用万田酵素粒状タイプ - 万田発酵
(1件のレビュー)

植物用万田酵素 粒状タイプ 300gは、果実類、根菜類、穀類、海藻類など数十種類の植物性原材料を使用し、3年以上発酵・熟成させた植物発酵生産物を配合した肥料です。

用途
植物を育て始めるとき
開花前後
植物に元気がないとき
葉や実が成長するとき
花や実がたくさんついているとき
適合作物野菜、花形状粒状名称植物用万田酵素 粒状タイプ内容量1個(300g)
注意
※基本的な施肥(肥料)管理に加えて本商品をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85484133-
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85484133
2023-12-16
用途: 追肥
その他業種

希釈しなくてそのまま使えるので便利です。
今年から使い始めましたが、苗の成長が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする