曜日別特売

万田31号

万田31号 - 万田発酵万田31号 - 万田発酵万田31号 - 万田発酵万田31号 - 万田発酵万田31号 - 万田発酵万田31号 - 万田発酵万田31号 - 万田発酵万田31号 - 万田発酵
(1件のレビュー)

「万田31号」は、安心・安全な農業資材です。広島県に特殊肥料として届け出ており、有機JAS認定を受けている生産者も使用しています。
原材料には、41種類の厳選された素材(植物または植物由来)を使用。果実類(リンゴ、カキ、バナナ、パインアップル、ぶどう、山桃、柑橘など)・根菜類(ニンジン、ニンニクなど)・穀類(米、トウモロコシ、小麦、大豆など)・海藻類(コンブ、ワカメなど)などを微生物により3年以上、発酵・熟成させて製品化しています。

用途健苗育成・増収・品質向上(外観・品質)・障害回復・日持向上適合作物(葉茎菜類)ホウレンソウ、コマツナ、シュンギク、キャベツ、レタス、ハクサイ、タマネギ、アスパラなど、(根菜類)ダイコン、ニンジン、ゴボウなど、(果菜類)ナス、トマト、ピーマン、キュウリ、メロン、スイカ、カボチャなど、(穀類・豆類・イモ類)水稲、エダマメ、ダイズ、ジャガイモ、ヤマノイモ、サツマイモなど、(果樹)ミカン、リンゴ、ブドウ、イチヂク、(その他)花卉、観葉植物、その他形状ペースト
関連資料:(3.83MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85484149-1個(100mL)
5,500
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
85484158-1個(500mL)
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
85484167-1個(1000mL)
44,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 稲・野菜の栽培
農・林・水産業

稲の栽培では、12時間の浸種でスタートし苗代で3回散布、圃場では月1回動噴で全面散布します。2町2反の散布には苦労しています。
使用については、味が良くなり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする