曜日別特売

装置用調整器

装置用調整器 - 千代田精機装置用調整器 - 千代田精機装置用調整器 - 千代田精機装置用調整器 - 千代田精機装置用調整器 - 千代田精機装置用調整器 - 千代田精機

高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。

使用ガスガス適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.2~1.5標準流量(m3/h)155一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5使用温度(℃)-10~60接続W22山14、Φ10スリーブ付きCv値0.32質量(kg)3.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483984GS-140(右)右→左
93,200
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
85483993GS-140(左)左→右
93,200
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする