オムロンヘルスケア
音声付き電子体温計 MC-174V
検温の開始から終了まで、音声とブザーでしっかりガイド
持ち運びや収納に便利な、収納ケース付き
音声で使い方を説明した、「音声ガイド」をご用意
付属品
お試し用電池(リチウム電池 CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料
電源
リチウム電池 CR2032×1個
本体質量(g)
約26
アズワン品番
62-2822-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AGBZX00273000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
34.9×132.5×21.8
一般的名称
電子体温計
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85484009
MC-174V
¥
9,000
¥
8,998
非課税商品
¥
8,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください