曜日別特売

KSロケット金物

KSロケット金物 - 京都スペーサーKSロケット金物 - 京都スペーサー

スチール製なので頑丈で繰り返し転用できます。

用途柱筋の先端にKSロケット金物を装着することで地組した梁筋の挿入をスムーズの行えます。内容量1箱(30個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85490239小(赤)D32以下D32以下
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85490248大(黄) D35~40黄色D35~D41
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする