京都スペーサー
一般スラブ用コン止めバー型
生コンを塞き止める目的に使用する埋設型の金網付きのスラブ用の長尺金物です。
用途
かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
寸法L(mm)
900
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
タイプ
網サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85493468
H30防錆
1箱(50本)
30
全網
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85493477
H40防錆
1箱(50本)
40
全網
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85493486
H50防錆
1箱(50本)
50
全網
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85493495
H60防錆
1箱(50本)
60
全網
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85493504
H70防錆
1箱(50本)
70
全網
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85493513
H80防錆
1箱(30本)
80
-
網下空き:30
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85493529
H90防錆
1箱(30本)
90
-
網下空き:30
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85493538
H100防錆
1箱(20本)
100
-
網下空き:30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85493547
H110防錆
1箱(20本)
110
-
網下空き:30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85493556
H120防錆
1箱(20本)
120
-
網下空き:30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85493565
H130防錆
1箱(20本)
130
-
網下空き:30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85493574
H140防錆
1箱(20本)
140
-
網下空き:30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください