12V型浴室テレビ

12V型浴室テレビ - ツインバード12V型浴室テレビ - ツインバード12V型浴室テレビ - ツインバード

いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビ VB-BB123W」。信頼の日本製浴室テレビです。
地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。
さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。
JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。

ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約330×28×250(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)質量(g)モニター:約1300(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(待機時:1.7)年間消費電力量(kWh/年)31電気代の目安年間約837円、1ヶ月約70円(1kwh/年=27円として計算)画面サイズ12V型画素数W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン)視野角実測視野角:上下左右各約70°光源LED音声出力実用:1W+1W入力アンテナ:75Ω不平衡 F型コネクター防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz)使用温度範囲(℃)+0~+50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)セット内容モニター、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1m、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書内容量1台
注意
※設置には別途工事が必要です。
※液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。
※「実測視野角」とは、映像を視認できる角度を実測した数値で、メーカー独自の表記です。一般的には、「実測視野角」の方が、より狭い角度表示となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85484456VB-BB123W
140,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする