曜日別特売

ボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」

ボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」 - 共和ゴムボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」 - 共和ゴムボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」 - 共和ゴム
(1件のレビュー)

IEC 規格 60529 に基づく IPX7 等級の水密性 耐候性、耐薬品性などに優れた、非常に耐久性の高いEPDM製の防水パッキンを備えている。
業界初!CCT試験600サイクル(沿岸部で20年相当)に合格しており、高い防食性を誇る。
耐油性、耐薬品性、耐熱性にも優れており、塩害地域だけでなく、凍結防止剤や融雪剤 にも強い。
設置面にEPDMゴム防水パッキンを使用しており、コーキング材を使用せずに、施工可能。
高い耐候性と耐衝撃性に優れた高品質プラスチックのポリカーボネートを採用し、目視確認可能。

材質(本体)PC材質(パッキン)止水ゴムパッキン:EPDM内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(ねじ)
ナット
外径(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85484474003-004M8シングルナット用3223
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
85484587003-015M30ダブルナット用73105.5
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
85484648003-019M16ダブルナット用 ロングタイプ4276
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
85484666003-021M22ダブルナット用 ロングタイプ6296
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
85484675003-022M27ダブルナット用 ロングタイプ69115
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
85484684003-023M30ダブルナット用 ロングタイプ73115
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
85484483003-005M10シングルナット用3827
オープン
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
85484499003-006M12シングルナット用4231
オープン
取扱い終了
返品不可
85484508003-007M16シングルナット用4236.5
オープン
取扱い終了
返品不可
85484517003-008M20シングルナット用5044
オープン
取扱い終了
返品不可
85484526003-009M24シングルナット用6253.5
オープン
取扱い終了
返品不可
85484535003-010M16ダブルナット用4261
オープン
779
857(税込)
取扱停止中
返品不可
85484544003-011M20ダブルナット用5074
オープン
889
978(税込)
取扱停止中
返品不可
85484553003-012M22ダブルナット用5478
オープン
取扱い終了
返品不可
85484569003-013M24ダブルナット用6289
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
85484578003-014M27ダブルナット用6994
オープン
取扱い終了
返品不可
85484596003-016M36ダブルナット用83122
オープン
取扱い終了
返品不可
85484657003-020M20ダブルナット用 ロングタイプ5096
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85484483
2023-04-20
用途: 車用に
製造業

いつもは錆びにくいクロムメッキの
ボルト、ナットに交換しますが
特殊形状のボルト、プラス錆びやすい
メッキ処理だったので
錆防止の為に購入しました。
とってもよく出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする