Beta
首振りラチェットハンドル”920/56A”
首振りタイプで角度を付けて作業できます。
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。
差込角(mm)
凸12.7
全長(mm)
315
歯数
72
材質(本体)
モリブデン合金鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
表面処理
ニッケルクロムメッキ
トラスコ品番
258-0230
アズワン品番
65-1928-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85486179
009200911
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください