曜日別特売

回転ラチェットハンドル

回転ラチェットハンドル - Beta回転ラチェットハンドル - Beta回転ラチェットハンドル - Beta

グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。
固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。
ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。

歯数52材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理ニッケルクロムメッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85486188009000884凸6.35126
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486197009100884凸9.5222
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
85486206009200926凸12.7281
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする